Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Schraubendreher, Sechskantklinge, 2K-Griff, 5,5 mm, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitz-Schraubendreher, Sechskantklinge, 2K-Griff, 5,5 mm, 100 mm
Schlitz-Schraubendreher, Sechskantklinge, 2K-Griff, 5,5 mm, 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101464
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101464
EAN/GTIN:
     4050075893188
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
- DIN 5265, ISO 2380 - mit Kraft-Lochheft - Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet - schwarze Spitze - Sechskant-Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe - Klingenbreite 5,5 mm - Klingenstärke 1,0 mm - Klingenlänge 100 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Schlitzdreher, Schlitzschrauben-Zieher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
00733
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.