| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101363 Herst.-Nr.: 101363 EAN/GTIN: 4050075272310 |
| |
|
| | |
| Die Käfigmutter ist ein neuartiges Verbindungselement, das entworfen wurde um als Verbinder in Blechen eingesetzt zu werden, ohne eine Verformung der Werkstücke zu riskieren. Ebenso ermöglicht diese Verbindungstechnik eine einfache Befestigung von fertig bearbeiteten und lackierten Werkstücken, wie z.B. Einschübe von Serverschränken.- Materialstärke 0,7 - 1,6 mm - Abmessung Mutter 11 x 11 x 4,5 mm - Höhe 8,8 mm - Durchmesser 8,2 mm - Breite 13,5 mm - Tiefe 13,2 mm - Nennmaß M6 Weitere Informationen: | | Materialstärke: | 0,7 - 1,6 mm | Abmessung Mutter: | 11 x 11 x 4,5 mm | Höhe: | 8,8 mm | Durchmesser: | 8,2 mm | Breite: | 13,5 mm | Tiefe: | 13,2 mm | Nennmaß: | M6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BK20108, Clipsmutter, Flachkopfmutter, Mutter |
| | |
| |