Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliermatte, oben gerieft, 50.000 V, 1,0 x 1,0 m, Stärke 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliermatte, oben gerieft, 50.000 V, 1,0 x 1,0 m, Stärke 4,5 mm
Isoliermatte, oben gerieft, 50.000 V, 1,0 x 1,0 m, Stärke 4,5 mm
Isoliermatte, oben gerieft, 50.000 V, 1,0 x 1,0 m, Stärke 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-100984
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     100984
EAN/GTIN:
     4050075043408
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
isoliermatte für schalträume
- Selbstverlöschend nach FMVSS 302 - Lackindifferent - Nitrosaminfrei - Abmessung L x B 1,0 x 1,0 m - Stärke 4,5 mm - Norm VDE 0303, Teil 21 - Temperaturbeständigkeit -55 bis +70 °C - Farbe grau - Dichte 1,71 +/- 0,02 g/cm³ - Shore-Härte A 78 +/- 5 ShA - Reißfestigkeit ca. 3,5 N/mm² - Reißdehnung ca. 250 % - Durchgangswiderstand DIN IEC 60093, isolierend
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
1,0 x 1,0 m
Stärke:
4,5 mm
Norm:
VDE 0303, Teil 21
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +70 °C
Farbe:
grau
Dichte:
1,71 +/- 0,02 g/cm³
Shore-Härte A:
78 +/- 5 ShA
Reißfestigkeit:
ca. 3,5 N/mm²
Reißdehnung:
ca. 250 %
Durchgangswiderstand:
DIN IEC 60093, isolierend
Weitere Suchbegriffe: Abdeckmatte, Gummimatte, Isoliermatte, Isolierstandmatte, KL620S1000, Matte, Schutzmaterial, Schutzvorrichtung, Standmatte, Standortisolierung, VDE-Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.