Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A30S-BF41/80 Metall 300 x 3,5 x 20,00 flexovit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe A30S-BF41/80 Metall 300 x 3,5 x 20,00 flexovit
Trennscheibe A30S-BF41/80 Metall 300 x 3,5 x 20,00 flexovit
Trennscheibe A30S-BF41/80 Metall 300 x 3,5 x 20,00 flexovit
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8711479338304
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     DVE8711479338304
EAN/GTIN:
     8711479338304
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A30S-BF41/80 - Lange Standzeit - Schnelles und freies Schneiden - Eisen-, schwefel- und chlorfrei- Stärke 3,5 mm - Innen-Ø 20 mm - Außen-Ø 300 mm
Weitere Informationen:
Stärke:
3,5 mm
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 300x3,5x20, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe 20mm, TrennsA30S-BF41/80, Trennscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,45*
6 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 6,30*
€ 8,93*
1
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 9,02*
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,19*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,76*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.