Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuganker Unterteil HDBU379G SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zuganker Unterteil HDBU379G SST
Zuganker Unterteil HDBU379G SST
Zuganker Unterteil HDBU379G SST
Zuganker Unterteil HDBU379G SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953211400
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953211400
EAN/GTIN:
     5701953211400
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
Holzbau-Zuganker
Zuganker HDU und HDB, 2-teilig Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 18 mm ETA-07/0285- Typ Unterteil - B 379 mm - A 65 mm - D - mm - C 54 mm - Lager Strecke - SST-Nr. HDBU379G
Weitere Informationen:
Typ:
Unterteil
B:
379 mm
A:
65 mm
D:
- mm
C:
54 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
HDBU379G
Weitere Suchbegriffe: zuganker simpson, beton flachstahlanker, Unterteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,606*
€ 25,816*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 80,40*
€ 99,17*
6 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,569*
€ 99,179*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 106,70*
Lager 284
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,63*
€ 106,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 106,70*
€ 126,973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 102,63*
€ 122,1297
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,526* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 2.134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.