| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784949828 Herst.-Nr.: DVE4317784949828 EAN/GTIN: 4317784949828 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft - lang, HSS, Typ N, DIN 340, profilgeschliffen, Oberfläche dampfbehandelt, FORUM - DIN 340 - HSS - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch Beschichtung: ohne Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Oberfläche dampfbehandelt- Ø h8 6,60 mm - Gesamtlänge 148 mm - Spirallänge 97 mm - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 26 - Gusseisen 26 - Kupfer, Messing, Bronze 52 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Ø h8: | 6,60 mm | Gesamtlänge: | 148 mm | Spirallänge: | 97 mm | Stahl <850 N: | 12 | Stahl <1000 N: | 26 | Gusseisen: | 26 | Kupfer, Messing, Bronze: | 52 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, forum spiralbohrer din 340, Bohrer, HSS-Spiralbohrer, SpiralbisDIN, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,40* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,79* | € 5,43* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,77* | € 5,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,25* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|