| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784919951 Herst.-Nr.: DVE4317784919951 EAN/GTIN: 4317784919951 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, DIN 371, Oberfläche blank - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - DIN 371 - HSS-E - Form B mit Schälanschnitt (3,5-5 Gang) - Gerade genutet - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch - Gesamtlänge 56 mm - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 9 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 20 - Schaft-Ø 3,5 mm - Gewinde M3 - Steigung 0,5 mm - Schaft-4-kant 2,7 mm - Kernloch-Ø 2,5 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 56 mm | Stahl <850 N: | 12 | Stahl <1000 N: | 9 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 20 | Schaft-Ø: | 3,5 mm | Gewinde: | M3 | Steigung: | 0,5 mm | Schaft-4-kant: | 2,7 mm | Kernloch-Ø: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Bohrer, D371, DIN, DIN371, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisM, QR5017241 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,16* | € 7,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,58* | € 7,51* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,26* | € 7,62* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,28* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|