| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784919258 Herst.-Nr.: DVE4317784919258 EAN/GTIN: 4317784919258 |
| |
|
| | |
| Kapselbandmaß - Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse - Teil-Gummiüberzug - Maßanfang A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) - Schnelles Einzugsgetriebe - Mit Handkurbel - Doppelseitiges Bandmaß - EG-Genauigkeitsklasse II Abbilung zeigt Länge 30 m!- Länge 30 m - Teilung mm/2 cm - Bandbreite 15 mm - Bandmaterial Fiberglasfaser Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Teilung: | mm/2 cm | Bandbreite: | 15 mm | Bandmaterial: | Fiberglasfaser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,13* | € 24,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,07* | € 24,38* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 17,56* | € 24,87* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,56* | € 24,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|