| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784911535 Herst.-Nr.: DVE4317784911535 EAN/GTIN: 4317784911535 |
| |
|
| | |
| Japansäge Ryoba - Beidseitig verzahnt - Sehr feine Zahnung unten - Grobe Zahnung oben - Flexibles Blatt - Bambusgriff - Für Werkstatt und Montage, auch ideal für Schlitz-Zapfen-Verbindungen- Blattlänge 240 mm - Blattstärke 0,5 mm Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 240 mm | Blattstärke: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: japansäge forum, FORUM, QR4991595, Ryoba, Säge, Sägen, Zimmermanns-Säge, Zimmermanns-Zugsäge, Zugsägen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,39* | € 35,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,39* | € 36,12* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 28,20* | € 38,21* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,18* | € 38,21* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,95* | € 45,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|