| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784858496 Herst.-Nr.: DVE4317784858496 EAN/GTIN: 4317784858496 |
| |
|
| | |
| Universalwinkelmesser-Satz - Mit Ableselupe - Rostfreier Stahl - Fein poliert - Einstellung der Skalenscheibe 4 x 90° - Nonius-Ablesung 1/12° = 5 Winkelminuten - Verchromte Skalierung - Mit 3 auswechselbaren Messschienen: 150, 200 und 300 mm Länge - Zum Messen von Winkeln an Werkstücken, Vorrichtungen und Maschinen - Auch als Lineal, Kreuz- und Gehrungswinkel zu verwenden Lieferung: In Kunststoffbox. - Schiene 150, 200, 300 mm Weitere Informationen: | | Schiene: | 150, 200, 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universal-winkelmesser 150mm, FORUM, Grad-/Winkelmesser, QR4029605, Satz, Universal-Winkelmesser-Satz, Universal-Winkelmessersatz, Universal-Winkelmessersatz150/200/300, Winkel-Messer, Winkel/Winkelmesser, Winkelmesser, Winkelmesser-Satz, Winkelmessersatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,58* | € 74,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,32* | € 77,87* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 61,17* | € 78,60* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 60,78* | € 78,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|