| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784814010 Herst.-Nr.: DVE4317784814010 EAN/GTIN: 4317784814010 |
| |
|
| | |
| Maschinenreibahle Form B, MK-Schaft - HSSE - DIN 208 B - Bohrungstoleranz H7 - Schaft MK 1-4 - Linksspirale 7° - Durchgangsloch - Langes Schneidenteil - Kurzer Anschnitt - Ungleiche Zahnteilung Weitere Abmessungen sowie Form A geradegenutet auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 214 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Gusseisen empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX bedingt geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - MK 2 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Nenn-Ø 17,00 mm - Schneidenlänge 54 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 214 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Stahl <42 HRC: | bedingt geeignet | INOX: | bedingt geeignet | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet | MK: | 2 | ohne Kühlung: | bedingt geeignet | Nenn-Ø: | 17,00 mm | Schneidenlänge: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, maschinen-reibahle din208 17mm, din 208, D208, DIN, DIN208, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, HSSE, Maschinenreibahle, MaschinenreibahleDIN, Mit, MK-Schaft, QR4024394, Reibahle, Reibahlen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,15* | € 33,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,48* | € 33,69* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,10* | € 35,77* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 27,21* | € 35,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|