| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784226660 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784226660 EAN/GTIN: 4317784226660 |
| |
|
| | |
| DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), A2 Edelstahl - * ISO-Maße- k 3,0/3,3* mm - Abmessung d x l M6 x 20 mm - dk 11,0/11,3* mm - Bit PH 3 Weitere Informationen: | | k: | 3,0/3,3* mm | Abmessung d x l: | M6 x 20 mm | dk: | 11,0/11,3* mm | Bit: | PH 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, m 6 x 20 a2 din 965, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, AM965620, D965, DIN, DIN965, Edelstahl, Gewindeschrauben, ISO, Kreuz, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschraube, M6x20, M6x20-H, Schraube, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Vergleiche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0296* | € 0,0449* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,28* | € 1,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,085* | € 3,055* | | | | Lager 284 | | | | 2 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 2,32* | € 3,41* | | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 2,32* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0464* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|