Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten, r/w, 1000 mm, Ø 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenpfosten, r/w, 1000 mm, Ø 63 mm
Kettenpfosten, r/w, 1000 mm, Ø 63 mm
Kettenpfosten, r/w, 1000 mm, Ø 63 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250410140315
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250410140315
EAN/GTIN:
     4250410140315
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenpfosten – reflektierend - Aus PP-Polycarbonat - Farbe rot/weiß - Mit retroreflektierenden Streifen, Reflektionsklasse RA 2 - Weiße Schrauböse mit M36 Gewinde zur Aufnahme von Schildern- Gesamtlänge 1000 mm - Pfosten-Ø 63 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Pfosten-Ø:
63 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 26,80*
9 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 21,51*
€ 27,02*
3 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 21,62*
€ 27,17*
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 19,89*
€ 27,57*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 25,00*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,40*
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 11,19*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,72*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.