| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4053813027470 Herst.-Nr.: DVE4053813027470 EAN/GTIN: 4053813027470 |
| |
|
| | |
| Bermuda »PULSSCHLAG«, schwarz-kornblumenblau - Zwei Seiten- und Gesäßtaschen - Verstärkte Meterstabtasche mit Reißverschlusstasche - Schenkeltasche mit Reißverschlusstasche, für Smartphones Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle- Größe 54 Weitere Informationen: | | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose blau 52, arbeitshose 52, arbeitshose blau, Bermuda, Bermudas, Short, Shorts |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,86* | € 37,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,05* | € 38,13* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,19* | € 39,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,81* | € 42,50* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 36,94* | € 47,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|