| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4053569220422 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4053569220422 EAN/GTIN: 4053569220422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo mit Langhebel-Zugratsche - Langer Spannhebel (ca. 325 mm) - Übersetzung 20 Zähne - Leichte Bedienung - Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung - Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung - Scheuer und abriebfest - Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum - Ausführung mit Vorspannmeßgerät mit Standardhebel, Messbereich 0-999 daN, LCD-Display Hinweis: Ausführung mit Vorspannmessgerät hat keinen Langhebel.- Farbe blau - Ausführung mit Langhebel - Bandbreite 50 mm - Zurrgurtlänge 10 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Ausführung: | mit Langhebel | Bandbreite: | 50 mm | Zurrgurtlänge: | 10 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 50mm haken, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, 5-t-Ratschen-Zurrgurt, Ergo, Hebezeuge, Langhebel-Zugratsche, Langhebel-Zurrgurt, mit, Transportgeräte, und |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,91* | € 25,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,60* | € 26,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,73* | € 27,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 20,78* | € 27,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 23,50* | € 30,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|