Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel 34 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel 34 mm, schwarz
Kantenschutzwinkel 34 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569220323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569220323
EAN/GTIN:
     4053569220323
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzwinkel - Kantenschutz für alle empfindlichen Transportgüter - Schützen die Ladung bei Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten - Breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck - Geeignet für Zurrgurte bis 50 mm Breite- Material Polyethylen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Hebezeuge, Ladungssicherung, Transportgeräte, und, Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
379
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,04*
1 Tag
379
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,05*
8 Tage
410
1
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,12*
€ 3,17*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,38*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.