Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,4 x 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,4 x 1000 mm
Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,4 x 1000 mm
Schweißstab Thermanit GE 316 L 2,4 x 1000 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4038588202048
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     DVE4038588202048
EAN/GTIN:
     4038588202048
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Schutzgasschweißstab THERMANIT GE-316 L Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 12 3 L Si ER316LSi 1.4430 - Nichtrostend, IK-beständig - Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten - Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Mo Ni 0,02 0,8 1,7 18,8 2,8 12,5- Stangendurchmesser 2,4 mm - Stangenlänge 1000 mm
Weitere Informationen:
Stangendurchmesser:
2,4 mm
Stangenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2,4mm, wig schweißdraht, schweißstäbe 2.4mm, GE-316, Schutzgasschweißstab, Schweißstab/Schweißdraht, Schweißzusatzwerkstoffe, THERMANIT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,51*
€ 162,41*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 132,62*
€ 163,33*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,53*
€ 166,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 133,65*
€ 166,94*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 139,49*
€ 170,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,19*
€ 202,5261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,77*
€ 198,4563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,71*
€ 185,2949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,01*
€ 176,1319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,49*
€ 165,9931
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 27,898* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.