Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Schutzfolie SM36 500 mm x 100m, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Schutzfolie SM36 500 mm x 100m, transparent
Glas-Schutzfolie SM36 500 mm x 100m, transparent
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026359030495
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026359030495
EAN/GTIN:
     4026359030495
Suchbegriffe:
Fensterscheiben-Schutzfolie
Fensterschutzfolie
Glasschutzfolie
Transparentfolie
Glas-Schutzfolie SW36 - PE-Folie - Schwachklebender Acrylkleber - Selbstklebend - Schützt Glas und andere Oberflächen - Rückstandsfrei wieder ablösbar- Farbe blau-transparent - Länge 100 m - Breite 500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau-transparent
Länge:
100 m
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: transparentfolie, Dichtstoffe, Glas-Schutzfolie, Kleb-, Klebebänder, SW36, und
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 30,78*
€ 41,29*
€ 4,90*
ab € 30,74*
€ 42,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,98*
€ 42,99*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 32,40*
€ 43,24*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 36,25*
€ 48,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3625* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.