| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888185492 Herst.-Nr.: DVE4025888185492 EAN/GTIN: 4025888185492 |
| |
|
| | |
| Soft-Shell-Jacke »Beta«, grau-schwarz - Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv - Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial - Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke - Alle Reißverschlüsse wasserdicht - Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar und aus Oxford-Material - Brusttasche, Eingrifftaschen im Brustbereich, Hüfttaschen - Innentasche für MP3-Player, zwei Innentaschen im Futter - Handytasche im Futter - 3-Lagen-Laminat (Softshell) Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester- Größe XXL/62-64 Weitere Informationen: | | Größe: | XXL/62-64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke grau 2xl, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxl, Jacke, Jacken |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,90* | € 30,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,91* | € 31,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,03* | € 32,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,18* | € 32,82* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 37,48* | € 46,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|