Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz SFK655 K240 80 x 50 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handschleifklotz SFK655 K240 80 x 50 x 20 mm
Handschleifklotz SFK655 K240 80 x 50 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014855021772
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     13803
EAN/GTIN:
     4014855021772
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Handschleifklotz - Flexibler Handschleifklotz - Mit Schleifkorn durchsetzt - 80 x 50 x 20 mm - Für Nass- und Trockenschliff geeignet - Zum Polieren und Mattieren von Werkstoffen aller Art, Reinigen und Pflegen Hinweis: Durch Zusatz von Wasser, Petroleum oder Schleifpasten erhöht sich die Wirkung. - Körnung 240 - Holz empfohlen - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Stein empfohlen - Lack empfohlen - Feinheitsgrad fein
Weitere Informationen:
Körnung:
240
Holz:
empfohlen
Stahl:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Feinheitsgrad:
fein
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,30*
7 Tage
315
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,49*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,66*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,67*
€ 3,53*
2 Tage
161
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,95*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.