Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A24 Extra 230 x 3,0 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe A24 Extra 230 x 3,0 mm gerade
Trennscheibe A24 Extra 230 x 3,0 mm gerade
Trennscheibe A24 Extra 230 x 3,0 mm gerade
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014855012527
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     13492
EAN/GTIN:
     4014855012527
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheibe A 24 Extra für die Stahlbearbeitung - Schneller Schnitt und gute Standzeit - Normbohrung 22,23 mm - Für die Bearbeitung von Metall - Gusseisen bedingt geeignet - Ausführung gerade - max. Drehzahl 6600 min-1 - Stahl empfohlen - Ø x Stärke 230 x 3,0 mm
Weitere Informationen:
Gusseisen:
bedingt geeignet
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
6600 min-1
Stahl:
empfohlen
Ø x Stärke:
230 x 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 230x3x22,23 klingspor, schruppscheibe stahl, schruppscheiben 230mm, A24, Extra, Klingspor, QR5171709, Schleif-Trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Stahlbearbeitung, trennen, Trennscheiben
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
582
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,69*
1 Tag
557
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,71*
4 Tage
1020
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,72*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,44*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.