Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A24 Extra 180 x 3,0 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe A24 Extra 180 x 3,0 mm gerade
Trennscheibe A24 Extra 180 x 3,0 mm gerade
Trennscheibe A24 Extra 180 x 3,0 mm gerade
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014855012510
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     13490
EAN/GTIN:
     4014855012510
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheibe A 24 Extra für die Stahlbearbeitung - Schneller Schnitt und gute Standzeit - Normbohrung 22,23 mm - Für die Bearbeitung von Metall - Gusseisen bedingt geeignet - Ausführung gerade - max. Drehzahl 8500 min-1 - Stahl empfohlen - Ø x Stärke 180 x 3,0 mm
Weitere Informationen:
Gusseisen:
bedingt geeignet
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
8500 min-1
Stahl:
empfohlen
Ø x Stärke:
180 x 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, klingspor trennscheibe 180x3x22,23, schruppscheibe stahl, schruppscheibe, A24, Extra, Klingspor, QR5171709, Stahlbearbeitung, Trennscheiben
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,14*
2 Tage
425
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,31*
1 Tag
400
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,32*
3 Tage
225
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,32*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,12*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
188461
ab € 0,56*
Ähnlich
Klingspor
188463
ab € 0,58*
Ähnlich
Klingspor
13492
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.