Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Uhrkette U13 Stahl-vermessingt 1 mm Ro.50m(130 x 60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Uhrkette U13 Stahl-vermessingt 1 mm Ro.50m(130 x 60)
Uhrkette U13 Stahl-vermessingt 1 mm Ro.50m(130 x 60)
Uhrkette U13 Stahl-vermessingt 1 mm Ro.50m(130 x 60)
Uhrkette U13 Stahl-vermessingt 1 mm Ro.50m(130 x 60)
Uhrkette U13 Stahl-vermessingt 1 mm Ro.50m(130 x 60)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645007763
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645007763
EAN/GTIN:
     4011645007763
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Uhrkette - Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich- Abmessungen 130 x 60 mm - Ø 1,0 mm - Oberfläche vermessingt - T 8,0 mm - je Rolle 0,95 kg - Meter / Rolle 50 - AB 5,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
130 x 60 mm
Ø:
1,0 mm
Oberfläche:
vermessingt
T:
8,0 mm
je Rolle:
0,95 kg
Meter / Rolle:
50
AB:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, pösamo gourmettekette, 50m uhrkette, uhrkette messing, Ketten, Rollenware, Seile, UhrkU13, und
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,87*
50
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 0,87*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 0,89*
6 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,97*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 0,8718*
€ 1,1318*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,1318*
€ 1,34684
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0918*
€ 1,29924
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0518*
€ 1,25164
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8718*
€ 1,03744
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 56,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.