Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Technic 401, Gr. 9, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Technic 401, Gr. 9, schwarz
Handschuh Technic 401, Gr. 9, schwarz
Handschuh Technic 401, Gr. 9, schwarz
Handschuh Technic 401, Gr. 9, schwarz
Handschuh Technic 401, Gr. 9, schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE3245424011295
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     DVE3245424011295
EAN/GTIN:
     3245424011295
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Technic 401« - Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.1.0), EN 374 (AKL) - Höherer Tragekomfort durch Baumwollvelourisierung - Hervorragende Fingerfertigkeit aufgrund der reduzierten Materialstärke - Gute Griffsicherheit dank des Profils der Handfläche - Innen velourisiert - Handfläche mit Profil - Gerader Stulpenrand Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie Material: Neopren und Naturlatex Länge: 310 mm Stärke: 0,55 mm Farbe: schwarz- Größe 9
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschuhe, Montages
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 3,18*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,55*
10
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,76*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 3,03*
€ 3,88*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 3,07*
€ 3,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.