Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel 5.0 Exposure Suit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel 5.0 Exposure Suit, schwarz
Kleiderbügel 5.0 Exposure Suit, schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-219682
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     24091
EAN/GTIN:
     0032705240917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleiderbügel
kleiderbügel schwarz
kleiderbügel
Der superbreite Bügel (5" = 127 mm) erleichtert das Trocknen aller Tauchanzüge und Einsatzbekleidungen. Er hält die Kleidung in einer natürlichen Form und sorgt so für eine gute Belüftung und Trocknung. Falten und Druckstellen werden verhindert.

Merkmale:
  • trocknet Einsatzbekleidung, Regenkleidung, Tauchanzüge etc.
  • breite Auflagefläche im Schulterbereich vermeidet Beschädigungen am Stoff
  • enorme Tragkraft bis zu 45 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
590 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 24091, UK24091, Tauchsportbügel, Divehanger, Spezialbügel, Taucherzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.