Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger mit Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-5934000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     5934000
EAN/GTIN:
     4011338160768
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pollmann Pfostenträger zum Aufdübeln bestehend aus Aufschraubplatte, Rohr 38 Ø und Trägerplatte
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Grundplatte:
100 x 100 x 4.5 mm
Höhe bis Auflage:
85 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfostenträger mit Rohr, Pollmann, Stützenfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.