Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger CARLOS M20 U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4922427
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4922427
EAN/GTIN:
     4011338204882
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Stützenfuß für anspruchsvolle Holzkonstruktionen, seitenverstellbar 80-160 mm, höhenverstellbar, durch rechts/ links Gewinde auch in montiertem Zustand, homogene Oberfläche mit Edelstahloptik, hohe Oberflächenhärte für langlebige Gangbarkeit des Gewindes
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
ZiNi
Grundplatte:
125 x 80 x 5 mm
Gewinde:
20
Verstellbereich:
135 - 180 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Carlos, höhenverstellbar, Pollmann, Stützenfuß, Stützenschuh, U-Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.