Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger CARLOS M20 mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4922327
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4922327
EAN/GTIN:
     4011338204844
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Stützenfuß zum Aufdübeln für anspruchsvolle Holzkonstruktionen, höhenverstellbar, durch rechts / links Gewinde auch in montiertem Zustand, homogene Oberfläche mit Edelstahloptik, hohe Oberflächenhärte für langlebige Gangbarkeit des Gewindes
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
ZiNi
Grundplatte:
125 x 80 x 5 mm
Gewinde:
20
Verstellbereich:
135 - 180 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Carlos, höhenverstellbar, mit Zapfen, Pollmann, Stützenfuss, Stützenschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.