Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger CARLOS M20 mit Auflageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4922227
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4922227
EAN/GTIN:
     4011338204806
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Stützenfuß zum Aufdübeln für anspruchsvolle Holzkonstruktionen, höhenverstellbar, durch rechts / links Gewinde auch in montiertem Zustand, homogene Oberfläche mit Edelstahloptik, hohe Oberflächenhärte für langlebige Gangbarkeit des Gewindes
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
ZiNi
Grundplatte:
125 x 80 x 5 mm
Gewinde:
20 mm
Verstellbereich:
135 - 180 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Carlos, höhenverstellbar, mit Auflageplatte, Pollmann, Stützenfuß, zum Aufdübeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.