Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh zweiteilig, außen, 30 x 140 mm


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4848000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4848000
EAN/GTIN:
     4011338154606
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
Pollmann Balkenschuh, nach außen abgewinkelt, zweiteilig, mit Kombilochung für Anschlüsse an Beton, Mauerwerk oder Stahl, sendzimirverzinkt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl S250GD + Z275
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Materialstärke:
2 mm
Maß A:
30 mm
Maß B:
140 mm
Anzahl Lochungen:
36 / 4
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-teilig, Balkenschuh Typ Vario, Balkenträger, geteilt, Holzverbinder, Kombilochung, nach außen abgewinkelt, Pollmann, sendzimirverzinkt, zweiteilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 75.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Sätze
€ 2,31*
€ 2,75
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,27*
€ 2,70
pro Satz
ab 125 Sätze
€ 2,17*
€ 2,58
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 2,11*
€ 2,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2,06*
€ 2,45
pro Satz
ab 75000 Sätze
€ 1,73*
€ 2,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.