Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A außen 120x160 mm, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4837008
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4837008
EAN/GTIN:
     4011338225047
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 120x160
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuhe aus Edelstahl eignen sich für Feuchträume und Außenbereiche. Balkenschuhe aus Edelstahl eignen sich für Feuchträume und Außenbereiche
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl V2A
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
2 mm
Maß A:
120 mm
Maß B:
160 mm
Anzahl Lochungen:
40 / 6
Maß Lochungen:
40,Ø 5,0 Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: außen, aussen, Balkenschuhe, CE-Kennzeichnung, CE-Zulassung, Edelstahl, ETA11/0297, Holzverbinder, sendzimirverzinkt, Typ A, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.