Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A außen, 64 x 158 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4831800
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4831800
EAN/GTIN:
     4011338170309
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
Pollmann Balkenschuh, nach außen abgewinkelt, einteilig, sendzimirverzinkt, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0297. Für Anschlüsse an Beton, Mauerwerk oder Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl S250GD + Z275
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Materialstärke:
2 mm
Maß A:
64 mm
Maß B:
158 mm
Anzahl Lochungen:
36 / 4
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: außen, aussen, Balkenschuhe, CE-Kennzeichnung, CE-Zulassung, ETA11/0297, Holzverbinder, sendzimirverzinkt, Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.