Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D5 R 16 verstellbar, randgehämmert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-3545160
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     3545160
EAN/GTIN:
     4011338133564
Suchbegriffe:
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Dorn Ø 16 mm
geschmiedet
Pollmann Plattenhaken D5 / Haken zum Aufschrauben mit Randhämmerung, verstellbar in 2 Richtungen durch metrisches Gewinde und Langloch, Abstand A = Mitte Aufschraubplatte - Mitte Dorn, Abstand B = Hinterkante Grundplatte - Mitte Dorn
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
150 mm
Breite:
45 mm
Materialstärke:
6 mm
Durchmesser:
16 mm
Verstellbereich A:
28 - 44 mm
Verstellbereich B:
29 - 33 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 9,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.