Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole mit Steg 205 x 300, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2369304
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2369304
EAN/GTIN:
     4011338212078
Suchbegriffe:
Konsole
Regalkonsole
Stütze
Konsole mit Steg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
weiß
Materialstärke:
4 mm
Maß A:
300 mm
Maß B:
205 mm
Maß C:
30 mm
Tragkraft:
300 kg
Anzahl Lochungen:
3 / 3
Maß Lochungen:
□ 8,5 / Ø 6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.