Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verputzhaken Ø 10 x 160 mm, eisenroh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2351000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2351000
EAN/GTIN:
     4011338065803
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
Verputzhaken, Feder und Stift geschmiedet, Stift gehärtet
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
eisenroh
Länge:
160 mm
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
rund
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, putzhaken, Befestiungsmittel, ixierhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.