Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschieber 500 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2283006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2283006
EAN/GTIN:
     4011338046901
Suchbegriffe:
Bodenschieber
Bodenschieber (Tor)
bodenschieber
Pollmann Bodenschieber mit 2 Führungen mit 40 mm Abstand zur Befestigung am Tor. Griff mit Kunststoffüberzug für eine bessere Haptik. Der auch Stangenriegel genannte Bodenschieber fixiert den zweiten Flügel eines Doppeltores.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl V2A WN 4301
Oberfläche:
V2A
Länge:
500 mm
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 2 Führungen, 500 mm, Edelstahl, Pollmann, Schubriegel, Stangenriegel, Torverschluss, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.