Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken zum Aufschrauben D4 16 verstellbar, V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2266506
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2266506
EAN/GTIN:
     4011338176844
Suchbegriffe:
Edelstahl Haken
Edelstahl Kloben
Haken verstellbar
Haken zum Aufschrauben
Pollmann Kloben auf Platte zum Aufschrauben, abgerundete Grundplatte, Dornabstand verstellbar durch metrisches Gewinde, Verstellbereich Hinterkante Grundplatte - Mitte Dorn = 20 - 45 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Grundplatte: V4A (WN 1.4571) Augenschraube: V2A (WN 1.4301) Dorn: V2A (WN 1.4301)
Oberfläche:
V2A
Länge:
175 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl Lochungen:
5
Maß Lochungen:
Ø 7,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.