| |
|
| Artikel-Nr.: 2841-2265106 Herst.-Nr.: 2265106 EAN/GTIN: 4011338045508 |
| |
|
| | |
| Pollmann Plattenkloben zum Aufschauben Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) | Oberfläche: | V2A | Länge: | 109 mm | Breite: | 35 mm | Materialstärke: | 4 mm | Durchmesser: | 16 mm | Abstand Platte Dorn: | 16 mm | Anzahl Lochungen: | 4 | Maß Lochungen: | Ø 7,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, plattenkloben edelstahl, exzenterbeschlag, Dorn Ø 16 mm, Edelstahl, Haken, Haken zum Aufschrauben, Kloben, Kloben zum Aufschrauben, Plattenhaken, Pollmann, V2A |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2841 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,38* | € 13,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 10,37* | € 14,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,68* | € 14,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,83* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2841 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2841 | | Versand: Lager 2841 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|