Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelband 13/200, mit Zierspitzen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2214903
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2214903
EAN/GTIN:
     4011338033635
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Pollmann Mittelband mit Zierspitzen leicht für Klappläden, Material Band 30 x 3 mm, Material Rolle 35 x 4 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
200 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
13 mm
Abstand Y:
75 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 2
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Sicherheits-Stange, sicherheits stange, Fensterladen-Beschlag, Klappladen-Beschlag, Mittelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.