Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelband 10/200, mit Zierspitzen, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2214800
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2214800
EAN/GTIN:
     4011338190260
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Pollmann dekoratives Band mit formschöner Spitze, mit aufgenieteter Rolle aus Material 35 x 4 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
200 mm
Materialstärke:
3 mm
Durchmesser:
10 mm
Abstand Y:
75 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 2
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Sicherheits-Stange, sicherheits stange, Fensterladen-Beschlag, Klappladen-Beschlag, Mittelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.