Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagsortiment für Rahmen-Doppeltor BB, hell verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2141200
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2141200
EAN/GTIN:
     4011338230454
Suchbegriffe:
Gartentorbeschlagset
Das Beschlagsortiment besteht aus 4 Ladenbändern mit 16 mm Rolle, 700 mm lang, 4 Haken D1 mit Dorn Ø 16 mm, 1 Einsteckschloss rechts und links verwendbar, 1 verstellbares Anschlag-Schließblech, 1 Bodenschieber und 1 Schraubensortiment, kartonverpackt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Ausführung:
BB
Weitere Suchbegriffe: Beschlagsortiment, Doppeltor, Haken D1, Kloben auf Platte, Ladenband, Rahmentor, Torbeschlag, Vorgartentor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 61,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,85*
€ 95,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 79,05*
€ 94,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,55*
€ 88,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,23*
€ 87,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,80*
€ 73,54
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.