Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagsortiment Rahmen-Einzeltore PZ feuerverzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2140211
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2140211
EAN/GTIN:
     4011338212399
Suchbegriffe:
Gartentorbeschlagset
Das Beschlagsortiment besteht aus 2 Ladenbändern mit 13 mm Rolle, 500 mm lang, 2 Haken D1 mit Dorn Ø 13 mm, 1 Einsteckschloss rechts und links verwendbar, 1 verstellbares Anschlag-Schließblech sowie passenden Schrauben, kartonverpackt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0 mm
Ausführung:
PZ
Weitere Suchbegriffe: Einzeltor, Haken D1, Kloben auf Platte, Landenband, Rahmentor, Torbeschlag, Vorgartentor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 47,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,33*
€ 75,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 62,99*
€ 74,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,87*
€ 71,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,87*
€ 68,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,70*
€ 67,47
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,89*
€ 56,99
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.