Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagsortiment für Rahmen-Einzeltore BB, hell verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2140200
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2140200
EAN/GTIN:
     4011338230430
Suchbegriffe:
Gartentorbeschlagset
Das Beschlagsortiment besteht aus 2 Ladenbändern mit 13 mm Rolle, 500 mm lang, 2 Haken D1 mit Dorn Ø 13 mm, 1 Einsteckschloss rechts und links verwendbar, 1 verstellbares Anschlag-Schließblech sowie passenden Schrauben, kartonverpackt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzeltor, Haken D1, Kloben auf Platte, Landenband, Rahmentor, Torbeschlag, Vorgartentor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 37,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,20*
€ 60,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,14*
€ 59,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,84*
€ 56,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,09*
€ 54,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,95*
€ 53,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,77*
€ 44,95
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.