Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torgehänge M 16 x 160 mm zum Durchschrauben, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1907160
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1907160
EAN/GTIN:
     4011338186256
Suchbegriffe:
Gartentorbeschlagset
Torgehänge
Pollmann Torgehänge komplett mit 4 Muttern, U-Scheiben und Kunststoffkappen, Anschweißrohr eisenblank
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
160 mm
Ausführung:
Anschweißrohr Ø 34 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalltorbeschlag, Zaunbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.