Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torgehänge M 12 x 140 mm zum Durchschrauben, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1907120
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1907120
EAN/GTIN:
     4011338186249
Suchbegriffe:
Gartentorbeschlagset
Torgehänge
Pollmann Torgehänge komplett mit 4 Muttern, U-Scheiben und Kunststoffkappen, Anschweißrohr eisenblank
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
12 mm
Maß A:
140 mm
Ausführung:
Anschweißrohr Ø 27 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalltorbeschlag, Zaunbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.