Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torgehänge M 10 x 100 mm zum Durchschrauben, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1907100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1907100
EAN/GTIN:
     4011338187529
Suchbegriffe:
Gartentorbeschlagset
Torgehänge
Pollmann Torgehänge komplett mit 4 Muttern, U-Scheiben und Kunststoffkappen, Anschweißrohr eisenblank
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
10 mm
Maß A:
100 mm
Ausführung:
Anschweißrohr Ø 21 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalltorbeschlag, Zaunbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.