Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzband Nr. 50, 10/140 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1501400
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1501400
EAN/GTIN:
     4011338186768
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Pollmann Kreuzband für Haken mit Dorn Ø 10 mm, Rolle aufgenietet aus Material 32 x 3,5 mm, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Band = 75 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
140 mm
Breite:
45 mm
Materialstärke:
2 mm
Durchmesser:
10 mm
Abstand Y:
75 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 6
Maß Lochungen:
Ø 8,0 / Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Fensterladenbeschlag, Klappladenbeschlag, Mittelband, Pollmann, Scharnier, Türband, Winkelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.