Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzband Nr. 47, 13/160 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1471603
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1471603
EAN/GTIN:
     4011338013637
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Pollmann Türband für Haken mit Dorn Ø 13 mm, Entfernung Mitte Band - Mitte Rolle = 65 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
160 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
3.5 mm
Durchmesser:
13 mm
Abstand Y:
65 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 6
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Fensterladenbeschlag, Klappladenbeschlag, Mittelband, Pollmann, Scharnier, Türband, Winkelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.