Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelband Nr. 18, 20/400 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1184000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1184000
EAN/GTIN:
     4011338218575
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Schweres Mittelband zur Montage z.B. von schweren Toren, Rolle Ø 20 mm, Material Band und Rolle 60 x 8 mm, Enden gerade
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
400 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
8 mm
Durchmesser:
20 mm
Abstand Y:
115 mm
Anzahl Lochungen:
3
Maß Lochungen:
Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Ladenband, Langband, Mittelband, Pollmann, Torband, Türband, Winkelband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
96
€ 6,95*
ab € 13,10*
€ 18,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 27,05*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 31,45*
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.