Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken J 12/140 zum Einschrauben, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1110333
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1110333
EAN/GTIN:
     4011338189080
Suchbegriffe:
Dorn Ø 12 mm
Haken zum Einschrauben
Haken
Kloben zum Einschrauben
Pollmann Einschraubhaken mit Holzgewinde, bei Montage im Mauerwerk sind Dübel (siehe Zubehör) zu verwenden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
12 mm
Gewinde:
12 mm
Maß A:
140 mm
Maß B:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kloben, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.